fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - AUYG 12 LVLBB.UI

Atlantic Clim & Ventil - AUYG 12 LVLBB.UI

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R-410A

  • puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • type d'extension - intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088733124

Réf. Sonepar

00015873312

Réf. Fournisseur

873312

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R-410A

puissance frigorifique

3.5...3.5 kW

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

type d'extension

intérieur

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

puissance calorifique (nominale)

4...4 kW

technologie Inverter

Oui

couleur

blanc

avec télécommande

Oui

AUYG 12 LVLBB.UI - ensemble unité intérieure et facade cassette 600x600 3500W - dc inverter - pompe de relevage - turbine 2 étages - unité intérieure AUYG 12 LVLB.UI - façade UTG-UFYD-W - pour unités extérieures multi-splits