![Atlantic Clim & Ventil - ASYG 9 KMT.UI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/asyg-7-14-kmcc-kmtb-takao-m2-ui-atlantic.jpg?ts=1714082921588)
Atlantic Clim & Ventil - ASYG 9 KMT.UI
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3...3 kW
avec programme d'horloge/ minuterie - Non
avec télécommande - Oui
tension de raccordement - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088731038
Réf. Sonepar
00015873103
Réf. Fournisseur
873103
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
3...3 kW
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
3...3 kW
technologie Inverter
Oui
fusible (lent)
4 A
ASYG 9 KMT.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2500W R32- dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge