![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/TAKAO-LINE_3-4_WHITE_ASYG-7-9-12-14-KETAS-UI_ATLANTIC.jpg?ts=1707523480118)
Atlantic Clim & Ventil - ASYG 14 KETEW.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic White 4200W
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW
eER (refroidissement) - 3.44
cOP (chauffage) - 3.83
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088738440
Réf. Sonepar
00015873844
Réf. Fournisseur
873844
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
4.2...4.2 kW
eER (refroidissement)
3.44
cOP (chauffage)
3.83
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
couleur
gris
largeur
950 mm
hauteur
295 mm
profondeur
230 mm
tension de raccordement
230 V
niveau de pression acoustique refroidissement
20...43 dB(A)
niveau de puissance acoustique
57...57 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
puissance calorifique (nominale)
5.4...5.4 kW
ASYG 14 KETEW.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao Line Graphic White 4200W - unité monosplit - dc inverter - mode silence - design moderne
Les Atouts de la gamme:
Contrôle à distance Pilotez simplement votre confort intérieur en ajustant la température avec la télécommande infra-rouge. Grâce à l’application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires (interface wifi en option : UTY-TFSXF2). Silencieux Les unités intérieures Takao Line bénéficient d'un niveau sonore très faible de 20 db(A) en mode "Silence" sur l'ensemble de sa gamme ce qui rend son utilisation inaudible pour l'utilisateur. Les unités extérieures disposent elles aussi d’un mode "Silence", directement accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d’énergie Les muraux Takao Line sont classé A++ en froid et A+ en chaud. La programmation hebdomadaire disponible de série permet de réaliser encore plus d'économies d'énergie. Design moderne Graphique et élégante, la gamme Takao Line s'intègre parfaitement à votre intérieur et y apportera une touche de modernité. Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver. L’effet matière présent sur la face avant de l’unité intérieure reflète la lumière. Compatibilité multi-splits Les unités intérieures de la gamme Takao Line sont compatibles multi-splits.