fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - ASYA 18 GCEH - unite interieure climatiseur mural VRF 5,6 kW

Atlantic Clim & Ventil - ASYA 18 GCEH - unite interieure climatiseur mural VRF 5,6 kW

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • type de réfrigérant - R-410A

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

  • diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765927

Réf. Sonepar

00015876592

Réf. Fournisseur

876592

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne)

mur/plafond

type de réfrigérant

R-410A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

version VRF

Oui

largeur

998 mm

hauteur

320 mm

profondeur

238 mm

tension de raccordement

230 V

ASYA 18 GCEH - unité intérieure climatiseur mural VRF 5,6 kW - unite interieure climatiseur mural vrf 5600 w - dc inverter - alimentation monophasé 230 v-50 hz - compatible avec gamme unités extérieures vrf