Atlantic Clim & Ventil - AS 018 NB.UI - unite interieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
couleur - blanc
largeur - 997 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088739560
Réf. Sonepar
00015873956
Réf. Fournisseur
873956
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
5.2...5.2 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
couleur
blanc
largeur
997 mm
hauteur
322 mm
profondeur
230 mm
tension de raccordement
230 V
niveau de pression acoustique refroidissement
28...41 dB(A)
niveau de puissance acoustique
57...57 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
puissance calorifique (nominale)
6...6 kW
AS 018 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32- dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion optimal
Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène.
Economies d'énergie
Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle).
Design
Appréciez son affichage digital de la température d'ambiance sur la façade.
Facilité et adaptabilité de l'installation
Les unités intérieures Zenkeo possèdent un levier d'écartement afin de faciliter la pose.
Elle sont disponibles en solution monosplit et multi-splits (jusqu'à 5 pièces)
Solution silencieuse
Appréciez sa discrétion à 19 dB(A) (selon modèle).
Connectivité
Le mural Zenkeo peut se piloter à distance depuis votre smartphone via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré).
Qualité d'air intérieur
Le mural Zenkeo est doté d'une fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de l'air. Elimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.