![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/ZENKEO_AS-009-012-NB_UI_ATLANTIC.jpg?ts=1714082917672)
Atlantic Clim & Ventil - AS 009 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
couleur - blanc
largeur - 855 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088739546
Réf. Sonepar
00015873954
Réf. Fournisseur
873954
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
2.6...2.6 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
couleur
blanc
largeur
855 mm
hauteur
280 mm
profondeur
200 mm
tension de raccordement
230 V
niveau de pression acoustique refroidissement
20...35 dB(A)
niveau de puissance acoustique
54...54 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
puissance calorifique (nominale)
3.2...3.2 kW
AS 009 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32- dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion optimal Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène. Economies d'énergie Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle). Design Appréciez son affichage digital de la température d'ambiance sur la façade. Facilité et adaptabilité de l'installation Les unités intérieures Zenkeo possèdent un levier d'écartement afin de faciliter la pose. Elle sont disponibles en solution monosplit et multi-splits (jusqu'à 5 pièces) Solution silencieuse Appréciez sa discrétion à 19 dB(A) (selon modèle). Connectivité Le mural Zenkeo peut se piloter à distance depuis votre smartphone via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Qualité d'air intérieur Le mural Zenkeo est doté d'une fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de l'air. Elimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.