![Atlantic Clim & Ventil - AS 005 JDB.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 1800W R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/as-005-a-018-jd-kazendo-ui-atlantic.jpg?ts=1707523481073)
Atlantic Clim & Ventil - AS 005 JDB.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 1800W R32
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.8...1.8 kW
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
largeur - 923 mm
hauteur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738273
Réf. Sonepar
00015873827
Réf. Fournisseur
873827
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.8...1.8 kW
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
largeur
923 mm
hauteur
320 mm
profondeur
215 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
18...18 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
56...56 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
puissance calorifique (nominale)
2.6...2.6 kW
AS 005 JDB.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 1800W R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - filtration et purification haute qualité - économie d'énergie - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série. Design moderne Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Connectivité Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air. Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur Disponible en mono et multi-splits, le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition ; autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'échangeur ; stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.