![Atlantic Clim & Ventil - Aryg 7 LSL.UI - unité intérieure climatiseur micro gainable 2100W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/aryg-7-14-lsl-ui-atlantic.jpg?ts=1707523429654)
Atlantic Clim & Ventil - Aryg 7 LSL.UI - unité intérieure climatiseur micro gainable 2100W
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 2.1...2.1 kW
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088730864
Réf. Sonepar
00015873086
Réf. Fournisseur
873086
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
2.1...2.1 kW
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
puissance calorifique (nominale)
2.4...2.4 kW
largeur
700 mm
hauteur
198 mm
profondeur
450 mm
Aryg 7 LSL.UI - unité intérieure climatiseur micro gainable 2100W - dc inverter - pompe de relevage intégrée - profondeur 450 mm - télécommande filaire - pour unité extérieures multi-splits