![Atlantic Clim & Ventil - ARXG 54 KHTA.UI - unité intérieure climatiseur gainable 13400W R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/arxg-45-54-khta-ui-atlantic.jpg?ts=1707523453991)
Atlantic Clim & Ventil - ARXG 54 KHTA.UI - unité intérieure climatiseur gainable 13400W R32
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
modèle - fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088731175
Réf. Sonepar
00015873117
Réf. Fournisseur
873117
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
13.4...13.4 kW
modèle
fentes multiples
hauteur
400 mm
profondeur
500 mm
largeur
1050 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
version VRF
Oui
SEER (refroidissement)
5.1
SCOP (chauffage)
3.96
niveau de puissance acoustique
75...75 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
puissance calorifique (nominale)
15.5...15.5 kW
ARXG 54 KHTA.UI - unité intérieure climatiseur gainable confort 13400W R32 - dc inverter - compresseur double rotor
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Le faible niveau sonore est amélioré grâce au plastique de la structure/du ventilateur, mais aussi grâce aux angles découpés. Polyvalence Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 250 Pa et son raccordement se fait en gaine textile. Le gainable Confort haute pression est compact pour une manipulation facile. Confort toutes saisons Large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C en mode froid et -15°C en mode chaud.