![Atlantic Clim & Ventil - ARXD 07 GLEH - unité intérieure gainable compact 2200W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/arxd-4-14-galh-gleh-ui-atlantic.jpg?ts=1707523473987)
Atlantic Clim & Ventil - ARXD 07 GLEH - unité intérieure gainable compact 2200W
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
version VRF - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088764173
Réf. Sonepar
00015876417
Réf. Fournisseur
876417
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
version VRF
Oui
largeur
700 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
hauteur
198 mm
profondeur
620 mm
ARXD 07 GLEH - unité intérieure gainable compact 2200W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires uniquement pour les modèles ARXD 07 à 18 GLEH. Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente). Installation facilitée Une pompe de relevage puissante avec hauteur de refoulement de 850 mm est intégrée dans les gainables permettant alors de faciliter leur installation. L'installation peut se faire au dessus du plafond ou derrière une cloison. L’utilisation d’un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 0 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande. Compacité Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds.