Atlantic Clim & Ventil - ARXA 45 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 12500W

Atlantic Clim & Ventil - ARXA 45 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 12500W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 12.5...12.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088764258

Réf. Sonepar

00015876425

Réf. Fournisseur

876425

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

12.5...12.5 kW

diamètre externe de tube conduite de liquide

16.66 mm

version VRF

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

puissance calorifique (nominale)

14...14 kW

hauteur

270 mm

profondeur

700 mm

largeur

1135 mm

ARXA 45 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 12500W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Installation et entretien facilités Les gainables moyenne pression pour VRF disposent d'une large plage de pression statique.