![Atlantic Clim & Ventil - ARXA 24 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 7100W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/arxa-24-45-glehh-ui-atlantic_copie.jpg?ts=1707523446988)
Atlantic Clim & Ventil - ARXA 24 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 7100W
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.525 mm
version VRF - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088764227
Réf. Sonepar
00015876422
Réf. Fournisseur
876422
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
version VRF
Oui
largeur
1135 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
hauteur
270 mm
profondeur
700 mm
ARXA 24 GLEHH - unité intérieure gainable MP VRF 7100W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Installation et entretien facilités Les gainables moyenne pression pour VRF disposent d'une large plage de pression statique.