![Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 LUC.UE - unite exterieure climatiseur mural design LU 3500W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/aoyg-12-14-luc-ue-atlantic.jpg?ts=1714082896673)
Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 LUC.UE - unite exterieure climatiseur mural design LU 3500W
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 0.9...4 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088973124
Réf. Sonepar
00015897312
Réf. Fournisseur
897312
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
0.9...4 kW
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
eER (refroidissement)
3.87
cOP (chauffage)
4.3
SEER (refroidissement)
7.05
SCOP (chauffage)
4
puissance calorifique (nominale)
0.9...5.6 kW
largeur
790 mm
hauteur
540 mm
profondeur
290 mm
poids
33 kg
AOYG 12 LUC.UE - unité extérieure climatiseur mural design LU 3500W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - alimentation monophasé 230 v