Atlantic Clim & Ventil - AGYA 07 GCGH - unité intérieure console VRF 2200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (basse)
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
version VRF - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088763299
Réf. Sonepar
00015876329
Réf. Fournisseur
876329
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (basse)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
version VRF
Oui
largeur
740 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
hauteur
600 mm
profondeur
200 mm
AGYA 07 GCGH - unité intérieure console compacte VRF à détendeur intégré 2200W
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Confort optimal La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur. Facilité d'installation Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.