![Atlantic Clim & Ventil - Abyg 36 lrta.ui - unite interieure climatiseur plafonnier 10000 w](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/abyg-30-36-45-54_lrt_ui-atlantic.jpg?ts=1707523392777)
Atlantic Clim & Ventil - Abyg 36 lrta.ui - unite interieure climatiseur plafonnier 10000 w
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 10...10 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.525 mm
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088730130
Réf. Sonepar
00015873013
Réf. Fournisseur
873013
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
10...10 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre évacuation des condensats
26 mm
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4.1
niveau de pression acoustique refroidissement
51...51 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
puissance calorifique (nominale)
11.2...11.2 kW
largeur
1660 mm
hauteur
240 mm
profondeur
700 mm
Abyg 36 lrta.ui - unite interieure climatiseur plafonnier 10000 w - dc inverter - unité semi-encastrable - jusqu'à 16 unités intérieures par télécommande - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et jusqu’à -10°C ext. en mode froid. Économies d’énergie Les consoles/plafonniers Confort au R410A sont classés A++ en froid et A+ en chaud - selon modèles. La programmation hebdomadaire est disponible en option. Flexibilité d'installation Grâce à l’architecture de leur bac à condensats et à leur fabile épaisseur (199 mm seulement), ces unités peuvent se positionner au sol ou au plafond. La gamme est disponible en monophasé ou triphasé. Il est également possible de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. Exemple d’application : une télécommande filaire UTY-RVNYM pilote un ABYG 18 LVTBB monté au sol et deux ABYG 24 LVTBB montés en plafonnier et situés dans la zone de vente.