![Atlantic Clim & Ventil - Abyg 22 lvta.ui - unite interieure climatiseur console/plafonnier 6300 w](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/abyg-18-24-lvt-ui-plafond-atlantic.jpg?ts=1707523411314)
Atlantic Clim & Ventil - Abyg 22 lvta.ui - unite interieure climatiseur console/plafonnier 6300 w
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 6.3...6.3 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088730017
Réf. Sonepar
00015873001
Réf. Fournisseur
873001
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
6.3...6.3 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre évacuation des condensats
32 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
largeur
990 mm
hauteur
199 mm
profondeur
655 mm
Abyg 22 lvta.ui - unite interieure climatiseur console/plafonnier 6300 w - dc inverter - adaptabilité montage sol ou plafond - 1 télécommande pour 16 unités max - télécommande infra-rouge - pour unités extérieures maxi-multi uniquement