Atlantic Clim & Ventil - ABYG 14 LVT.UI - unité interieur climatiseur console/plafonnier 4100W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 4.1...4.1 kW
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088550141
Réf. Sonepar
00015855014
Réf. Fournisseur
855014
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
4.1...4.1 kW
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
niveau de pression acoustique refroidissement
29...36 dB(A)
niveau de puissance acoustique
51...51 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
puissance calorifique (nominale)
4.8...4.8 kW
couleur
blanc
largeur
990 mm
hauteur
199 mm
profondeur
655 mm
tension de raccordement
230 V
ABYG 14 LVT.UI - unité interieur climatiseur console/plafonnier 4100W - dc inverter - adaptabilité montage sol ou plafond - télécommande infra-rouge - avec unités extérieures multi-splits uniquement