![Atlantic Clim & Ventil - 3U 024 NBB.UE - unité extérieure tri-split NBB 6200W R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/3u-024-nb-ue-dojo-atlantic.jpg?ts=1707523463703)
Atlantic Clim & Ventil - 3U 024 NBB.UE - unité extérieure tri-split NBB 6200W R32
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
puissance frigorifique max - 7...7 kW
longueur minimale de conduit par circuit - 5 m
longueur maximale de conduit par circuit - 25 m
longueur maximale totale de conduit - 60 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088721626
Réf. Sonepar
00015872162
Réf. Fournisseur
872162
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe énergétique refroidissement
A++
puissance frigorifique max
7...7 kW
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
25 m
longueur maximale totale de conduit
60 m
puissance calorifique max
7.5...7.5 kW
classe énergétique chauffage
A+
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
largeur
890 mm
hauteur
700 mm
profondeur
340 mm
tension de raccordement
230 V
niveau de puissance acoustique
66...66 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
puissance absorbée nominale refroidissement
1.85...1.85 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.05...2.05 kW
eER (refroidissement)
3.35
cOP (chauffage)
3.3
3U 024 NBB.UE - unité extérieure multi-splits 6200W R32 - unité tri-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 60m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230V
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique des unités intérieures compatibles La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances. Économies d’énergie Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Solution économique Les 3 unités extérieures disponibles en bi, tri et quadri-splits sont compatibles avec les unités intérieures des gammes Zenkeo et Dojo. La gamme DOJO est la gamme la moins chère de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût amoindris. Facilité d'installation Les unités extérieures de la gamme Atlantic R32 disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration. Les unités intérieures cassettes compatibles intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.