![Atlantic Clim & Ventil - 2U 018 NBB.UE - unité extérieure bi-split NBB 5000W R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/2u-018-nb-ue-dojo-atlantic.jpg?ts=1707523463661)
Atlantic Clim & Ventil - 2U 018 NBB.UE - unité extérieure bi-split NBB 5000W R32
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
puissance frigorifique max - 6...6 kW
longueur minimale de conduit par circuit - 5 m
longueur maximale de conduit par circuit - 20 m
longueur maximale totale de conduit - 30 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088721619
Réf. Sonepar
00015872161
Réf. Fournisseur
872161
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe énergétique refroidissement
A++
puissance frigorifique max
6...6 kW
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
20 m
longueur maximale totale de conduit
30 m
puissance calorifique max
6.6...6.6 kW
classe énergétique chauffage
A+
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
largeur
800 mm
hauteur
553 mm
profondeur
275 mm
tension de raccordement
230 V
niveau de puissance acoustique
63...63 dB(A)
puissance absorbée nominale refroidissement
1.45...1.45 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.4...1.4 kW
eER (refroidissement)
3.45
cOP (chauffage)
3.71
2U 018 NBB.UE - unité extérieure multi-splits 5000W R32 - unité bi-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 30m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230V
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique des unités intérieures compatibles La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances. Économies d’énergie Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Solution économique Les 3 unités extérieures disponibles en bi, tri et quadri-splits sont compatibles avec les unités intérieures des gammes Zenkeo et Dojo. La gamme DOJO est la gamme la moins chère de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût amoindris. Facilité d'installation Les unités extérieures de la gamme Atlantic R32 disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration. Les unités intérieures cassettes compatibles intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.