![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/1u-012a018-dbr-ue-dojo-atlantic.jpg?ts=1707523457328)
Atlantic Clim & Ventil - 1U 012 DBRB.UE - unité extérieure mural DOJO inv 3600W R32
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 0.99...0.99 kW
eER (refroidissement) - 3.24
cOP (chauffage) - 3.74
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088720308
Réf. Sonepar
00015872030
Réf. Fournisseur
872030
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe énergétique refroidissement
A++
puissance frigorifique
3.6...3.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.99...0.99 kW
eER (refroidissement)
3.24
cOP (chauffage)
3.74
classe énergétique chauffage
A+
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
10 m
largeur
800 mm
hauteur
553 mm
profondeur
275 mm
poids
27 kg
SEER (refroidissement)
6.4
SCOP (chauffage)
4.1
niveau de pression acoustique refroidissement
48...48 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
puissance calorifique (nominale)
3.7...3.7 kW
puissance absorbée nominale refroidissement
1.11...1.11 kW
1U 012 DBRB.UE - unité extérieure mural DOJO inv 3600W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v