Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic Clim & Ventil - 1U 009 DBRB.UE - unité extérieure DOJO 2600W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A+

  • plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb) - -10...43 °C

  • plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb) - -15...24 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088721800

Réf. Sonepar

00015872180

Réf. Fournisseur

872180

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique

2.6...2.6 kW

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A+

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

15 m

différence de hauteur maximale

10 m

puissance absorbée nominale chauffage

0.78...0.78 kW

eER (refroidissement)

3.25

cOP (chauffage)

3.72

largeur

780 mm

hauteur

540 mm

profondeur

245 mm

poids

27 kg

SEER (refroidissement)

6.2

SCOP (chauffage)

4

niveau de pression acoustique refroidissement

47...47 dB(A)

niveau de puissance acoustique

62...62 dB(A)

puissance calorifique (nominale)

2.9...2.9 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.8...0.8 kW

1U 009 DBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural DOJO 2600W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud - alimentation monophasé 230 v