![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/ATLANTIC-EXPLORER-FACE.jpg?ts=1704841714569)
Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Explorer vertical sur socle 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité nominale - 200 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
modèle - monobloc
raccordement d'eau - 3/4 pouce
surface d'échangeur de chaleur - 1.2 m²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410539860865
Réf. Sonepar
00016986086
Réf. Fournisseur
986086
Réf. Commerciale
Atlantic
capacité nominale
200 l
pression de service (côté eau)
8 bar
modèle
monobloc
raccordement d'eau
3/4 pouce
surface d'échangeur de chaleur
1.2 m²
montage mural
Non
largeur
600 mm
hauteur
1620 mm
profondeur
690 mm
poids
79 kg
puissance absorbée
2.5 kW
intégration solaire
Oui
température max. de l'eau
62 °C
source de chaleur
air ambiant
tension de raccordement
230 V
profil de soutirage
L
charge en fluide réfrigérant
750 g
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
2.8
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
3.1
protection de l'anode
magnésium
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
0.032 kW
indice de puissance selon EN 16147 (20 °C)
3.2
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
temps de chauffe de 10 à 65 °C
472 min
version triphasée
Non
avec écran digital
Oui
type de réfrigérant
autre
montage au sol
Oui
Chauffe-eau thermodynamique - Explorer vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau thermodynamique innovant
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Protection ACI Hybride anti-corrosion
Technologie Stéatite : résistance protégée par un fourreau
Émail qualité diamant nouvelle génération (cuve intérieure émaillée)
Limiteur de pression et raccord diélectrique
Joint à lèvre spécial pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride
Plus de confort
Produit capable de produire de l’eau chaude avec : pompe à chaleur, élément chauffant électrique d’appoint, et solaire (thermique et photovoltaïque)
Niveau sonore respectueux de votre foyer (53 dB(a))
Pompe à chaleur avec une large plage de températures (-5 à +43 °C)
Confort garanti grâce à un élément chauffant électrique d’appoint
Un branchement de re-circulation apporte le confort à tous les points de puisage
Basculement aisé sur un côté pour faciliter le transport
Plus d'économies
Jusqu’à 70% d’économies d’énergie
Performance élevée avec un COP > 3
Mode photovoltaïque permettant de produire un stock d’eau chaude afin de maximiser l’autoconsommation (température de consigne abaissée pendant la nuit)
Grand serpentin optimisé pour un chauffage rapide adapté aux systèmes basse température
Gaz R513A plus respectueux de l’environnement(comparé au gaz R134A)
Isolation haute densité sans CFC pour encore plusd’économies d’énergie