Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
tension de raccordement - 230 V
profil de soutirage - L
charge en fluide réfrigérant - 115 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410532325163
Réf. Sonepar
00016232516
Réf. Fournisseur
232516
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
monobloc
capacité nominale
200 l
tension de raccordement
230 V
profil de soutirage
L
charge en fluide réfrigérant
115 g
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A
temps de chauffe de 10 à 65 °C
367 min
type de réfrigérant
autre
hauteur
1529 mm
profondeur
636 mm
poids
63.7 kg
largeur
575 mm
Chauffe-eau thermodynamique - Égéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve et pièces 5 ans
Indemnité dépannage : 150 € (si vidange)
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée
Pompe à chaleur ultra performante garantie 5 ans
Branchement électrique permanent obligatoire
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Indemnité dépannage : 150 € (si vidange)
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Idéal en remplacement d’un chauffe-eau électrique : dimensions et piquages équivalents à un chauffe-eau 300L élec, procédure d’installation équivalente
Pas de gainage à effectuer
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)
Plus de confort
Déshumidifie la pièce d’installation
Encombrement quasi-identique à un chauffe-eau électrique classique
Peu d’entretien
Visualisation de la quantité d’eau chaude disponible
Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch
Fonction Boost pour augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu (application Cozytouch)
Plus d'économies
Produit classe A
Jusqu’à 50% d’économies sur la consommation d’électricité
Utilise l’air ambiant comme source d’énergie pour chauffer l’eau
Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus
Retour sur investissement en moins d’un an
Mode Absence, Mode ECO+ pour s’adapter aux besoins en eau chaude
Suivi de consommation d’eau et d’électricité (application Cozytouch)
Connectivité
Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance
Capacités
Vertical sur socle : 200L et 250L
Quelques mots du fabricant :
LE CHAUFFE-EAU ÉCO-PERFORMANT ACCESSIBLE ET CONNECTÉ