Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté Split Inverter vertical socle 270L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - split

  • indice de protection (IP) - autre

  • capacité nominale - 270 l

  • température max. de l'eau - 55 °C

  • source de chaleur - air extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410532325200

Réf. Sonepar

00016232520

Réf. Fournisseur

232520

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

split

indice de protection (IP)

autre

capacité nominale

270 l

température max. de l'eau

55 °C

source de chaleur

air extérieur

largeur

605 mm

profil de soutirage

XL

type de thermostat

électronique

charge en fluide réfrigérant

1000 g

classe d'efficacité énergétique (7 °C)

A+

avec écran digital

Oui

type de réfrigérant

R32

hauteur

1586 mm

profondeur

656 mm

poids

73 kg

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité

Une pompe à chaleur ultra performante

Une pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C

Plus de services


Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03

Plus de facilité de pose


Longueur de liaison jusqu’à 20 mètres

Dénivelé jusqu’à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)

EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)

Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes

Plus de confort


Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation

Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic

Commande digitale simple et intuitive

Silencieux : UE 50dB(A)

Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement

Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique

Peu d'entretien

Connectivité


L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le Mode absence

Capacités


2 Configuration possibles : Vertical mural (150L et 200L) et vertical sur socle (270L)



Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau éco-performant, l’intelligence en plus