![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/ZENEO_HM_Photo_d_tour_e.jpg?ts=1714082921828)
Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride horizontal mural 100L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
diamètre - 530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531554106
Réf. Sonepar
00016155410
Réf. Fournisseur
155410
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
diamètre
530 mm
largeur
530 mm
hauteur
840 mm
profondeur
550 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
L
temps de chauffe de 10 à 65 °C
337 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride horizontal mural raccordement dessous 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus-dessous plus profondes pour faciliter l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis amovible nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Le passe-câble et le serre-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d’entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
- Design, produit entièrement blanc
- Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact
De 50L à 300L
Quelques mots du fabricant :
LA VALEUR SÛRE, FIABLE ET MULTI-CONFIGURATIONS