![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Od_o_Carr__face.jpg?ts=1704841702611)
Atlantic - Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sous évier 15L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 2 kW
volume du réservoir - 15 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
largeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538215024
Réf. Sonepar
00016821502
Réf. Fournisseur
821502
Réf. Commerciale
Atlantic
puissance nominale
2 kW
volume du réservoir
15 l
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Non
largeur
360 mm
hauteur
378 mm
profondeur
321 mm
classe d’efficience énergétique
B
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
XXS
temps de chauffe de 10 à 65 °C
27 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
sous évier
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 3 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
Format compact
Plus de services
Garantie cuve 3 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Disponible en format sur et sous évier
Disponible en format carré et horizontal
Rail de guidage pour fixation au mur
Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccordement dessus)
Plus de confort
Solution d’appoint pour être installée au plus près des besoins
Design moderne et compact qui s’intègre dans un petit espace ou un placard
Chauffe rapide
Témoin de fonctionnement lumineux bicolore
Plus d'économies
Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
Réglage de la température en façade
Mode hors gel / absence
Capacités
3 configurations possibles : carré sur évier, carré sous évier, horizontal sur évier
Carré : 15 et 30L
Horizontal : 30L
Quelques mots du fabricant :
COMPACT, PRATIQUE, SUR OU SOUS ÉVIER