![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/CHAUFFEO_PLUS_VM_produit_2021.jpg?ts=1704841700803)
Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical mural 150L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
diamètre - 513 mm
largeur - 513 mm
hauteur - 1155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410530530163
Réf. Sonepar
00016053016
Réf. Fournisseur
053016
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.8 kW
diamètre
513 mm
largeur
513 mm
hauteur
1155 mm
profondeur
530 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
L
temps de chauffe de 10 à 65 °C
312 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical mural standard 150L monophasé - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans.
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.
Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.
Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé.
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle
De 50L à 300L
Quelques mots du fabricant :
LE MODÈLE POUR TOUS LES BESOINS, TOUS LES FOYERS