Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical sur socle 200L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • diamètre - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410530221214

Réf. Sonepar

00016022121

Réf. Fournisseur

022121

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.2 kW

version triphasée

Non

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

diamètre

575 mm

largeur

575 mm

hauteur

1270 mm

profondeur

645 mm

classe d’efficience énergétique

C

indice de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C

306 min

anode de protection

Non

installation murale

Non

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical sur socle 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du vertical sur socle :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).

De 50L à 500L



Quelques mots du fabricant :

LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS