![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/CHAUFFEO_VM__troit_d_tour__2021.jpg?ts=1704841697500)
Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural standard 150L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.6 kW
diamètre - 513 mm
largeur - 513 mm
hauteur - 1155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410530211161
Réf. Sonepar
00016021116
Réf. Fournisseur
021116
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.6 kW
diamètre
513 mm
largeur
513 mm
hauteur
1155 mm
profondeur
530 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
M
temps de chauffe de 10 à 65 °C
350 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 150L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Quelques mots du fabricant :
LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS