Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural compact 150L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 1.6 kW

  • diamètre - 567 mm

  • largeur - 567 mm

  • hauteur - 1020 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530212267

Réf. Sonepar

00016021226

Réf. Fournisseur

021226

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

150 l

puissance nominale

1.6 kW

diamètre

567 mm

largeur

567 mm

hauteur

1020 mm

profondeur

585 mm

classe d’efficience énergétique

C

indice de protection (IP)

IP25

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C

360 min

anode de protection

Non

installation murale

Oui

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural compact 150L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du vertical mural compact :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).

De 50L à 500L



Quelques mots du fabricant :

LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS