![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/CHAUFFEO_HZ_racc_c_t__2022.jpg?ts=1704841702130)
Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé horizontal mural racc. côté 075L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 75 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
diamètre - 513 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530251082
Réf. Sonepar
00016025108
Réf. Fournisseur
025108
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
75 l
puissance nominale
2 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
diamètre
513 mm
largeur
705 mm
hauteur
513 mm
profondeur
530 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
M
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement coté 075L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Raccordement sur le côté droit
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Quelques mots du fabricant :
LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS