![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/ZENEO_VS_2021_Atlantic.jpg?ts=1704841719852)
Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 250L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 250 l
puissance nominale - 3 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
diamètre - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410531543186
Réf. Sonepar
00016154318
Réf. Fournisseur
154318
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
250 l
puissance nominale
3 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
diamètre
575 mm
largeur
575 mm
hauteur
1510 mm
profondeur
640 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
L
temps de chauffe de 10 à 65 °C
298 min
anode de protection
Oui
installation murale
Non
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 250L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d’entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
- Design, produit entièrement blanc
- Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact
De 50L à 300L
Quelques mots du fabricant :
LA VALEUR SÛRE, FIABLE ET MULTI-CONFIGURATIONS