![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Lineo_65L_Blanc__1_.jpg?ts=1714082921852)
Atlantic - Chauffe-eau electrique Lineo connecte multiposition blanc 65L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 2.25 kW
volume du réservoir - 65 l
version triphasée - Oui
avec circuit heures pleines/creuses - Non
largeur - 490 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531572063
Réf. Sonepar
00016157206
Réf. Fournisseur
157206
Réf. Commerciale
Atlantic
puissance nominale
2.25 kW
volume du réservoir
65 l
version triphasée
Oui
avec circuit heures pleines/creuses
Non
largeur
490 mm
hauteur
1090 mm
profondeur
310 mm
classe d’efficience énergétique
B
indice de protection (IP)
IP24
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
M
temps de chauffe de 10 à 65 °C
199 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
autre
Chauffe-eau électrique - Linéo connecté multiposition blanc 065L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-->3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces livrées en 24h
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire1
De l’eau chaude jusqu’à 5 personnes
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance>/p>
Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
Compatible avec des baignoires de volume d’eau chaude jusqu’à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale
1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces livrées en 24h
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Plus de facilité de pose
Système de fixation simple et rapide permettant d'installer un chauffe-eau dans un espace réduit
Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés
Meilleure intégration grâce au cache-piquages (en option)
Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option)
Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Plus de confort
Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L)
Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages plus couvrant (en option)
Nouvelle capacité de 150L pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes
Nouvelle interface intuitive tactile : permet de régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible
Pilotage à distance via connexion wifi et l’application Cozytouch
Fonction Boost pour augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu (via l’application Cozytouch)
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Connectivité
Nouveauté : connexion au chauffe-eau en wifi pour piloter le chauffe-eau à distance (ne nécessite pas de Bridge Cozytouch)
L’application Atlantic Cozytouch permet de :
- Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
- Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
- Activer le mode Boost
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural
De 40L à 150L