Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé horizontal mural racc. dessous 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.2 kW
diamètre - 513 mm
largeur - 1470 mm
hauteur - 540 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530231930
Réf. Sonepar
00016023193
Réf. Fournisseur
023193
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.2 kW
diamètre
513 mm
largeur
1470 mm
hauteur
540 mm
profondeur
560 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
L
temps de chauffe de 10 à 65 °C
306 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement dessous 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés de l'horizontal mural (racc. dess.) :
- Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
- Allongement des piquages pour un raccordement hydraulique plus facile
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Quelques mots du fabricant :
LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS