Astro - Applique Padova Noir mat univers Salle de bain IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 2
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à un montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856117219
Réf. Sonepar
00649611721
Réf. Fournisseur
1143008
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
II
largeur
40 mm
douille
G9
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
3...3 W
finition du paralume
mat
appareillage
non requis
longueur
360 mm
hauteur/profondeur
82 mm
source lumineuse
LED interchangeable
Applique Padova Noir mat référence 1143008 univers Salle de bain source non-incluse 2 x G9 3W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Montée au-dessus d’un miroir, cette applique murale, aux proportions parfaites, apporte une symétrie élégante à toutes les salles d’eau. Elle émet un éclairage vif et uniforme, ce qui en fait un modèle efficace pour l’éclairage fonctionnel, tandis que la finition en verre dépoli évite l’éblouissement. Son design se démarque par ses lignes profilées.