Assmann Electronic - PDU controle par les entrees, vertical, 32 A, 20 x C13, 4 x C19 Disjoncteur 2 x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises C13 - 20
nombre de prises C20 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032473275
Réf. Sonepar
00233247327
Réf. Fournisseur
DN-95624
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
vertical
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises C13
20
nombre de prises C20
0
nombre de prises C19
4
interface Ethernet
Non
avec mètre
Non
avec affichage
Oui
longueur du câble
3 m
filtre anti-parasite réseau
Non
fonction de commande
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
SNMP
Oui
avec affichage LED
Oui
avec matériau de fixation
Non
mesure de la température
Non
ampèremètre
Oui
nombre d'autres prises de courant
0
avec fusible
Non
commutable
Non
PDU contrôlé par les entrées, vertical, 32 A, 20 x C13, 4 x C19 Disjoncteur 2 x 16A, câble de 3m, connecteur IEC309 32 A