Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Assmann Electronic - PDU aluminium 1U 6 x fiche de securite 16 A, 230 VCA,

Assmann Electronic - PDU aluminium 1U 6 x fiche de securite 16 A, 230 VCA,

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • nombre de prises C13 - 0

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032483588

Réf. Sonepar

00233248358

Réf. Fournisseur

DN-95432

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre de prises avec contact de terre

6

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

sens de montage

horizontal/vertical

nombre de prises C13

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

6

nombre d'autres prises de courant

0

avec fusible

Non

affichage

autre

commutable

Non

nombre de prises C20

0

nombre de prises C19

0

interface Ethernet

Non

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises UK BS1363

0

avec mètre

Non

finition du raccordement électrique

SCHUKO (Allemand)

SNMP

Non

nombre de disjoncteurs

0

avec affichage LED

Non

avec matériau de fixation

Oui

mesure de la température

Non

ampèremètre

Non

avec affichage

Non

longueur du câble

2 m

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur

45 mm

fonction de commande

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

aluminium

largeur

482.6 mm

hauteur

45 mm

profondeur

45 mm

tension d'alimentation

230 V

nombre de phases

1

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

PDU aluminium 1U 6 x fiche de sécurité 16 A, 230 VCA,