Assmann Electronic - PDU aluminium 1U 12 x fiche de securite 16 A, 230 VCA 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 12
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
nombre de prises C13 - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032483601
Réf. Sonepar
00233248360
Réf. Fournisseur
DN-95434
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre de prises avec contact de terre
12
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
vertical
nombre de prises C13
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
12
nombre d'autres prises de courant
0
avec fusible
Non
affichage
autre
commutable
Non
nombre de prises C20
0
nombre de prises C19
0
interface Ethernet
Non
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
avec mètre
Non
finition du raccordement électrique
SCHUKO (Allemand)
SNMP
Non
nombre de disjoncteurs
0
avec affichage LED
Non
avec matériau de fixation
Oui
mesure de la température
Non
ampèremètre
Non
avec affichage
Non
longueur du câble
2 m
filtre anti-parasite réseau
Non
longueur
45 mm
fonction de commande
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
aluminium
largeur
45 mm
hauteur
643.9 mm
profondeur
45 mm
tension d'alimentation
230 V
nombre de phases
1
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
PDU aluminium 1U 12 x fiche de sécurité 16 A, 230 VCA 2m