![Assmann Electronic - CAT 5e, Class D blinde, 16-port RJ45, LSA, 1U](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/233/DN91516S_4016032241515_Front_1_RGB.jpg?ts=1704846749904)
Assmann Electronic - CAT 5e, Class D blinde, 16-port RJ45, LSA, 1U
![ASSMANN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00233.gif?ts=1646344049266&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 16
catégorie - 5E
type de connecteur - RJ45 8(8)
type de connexion - LSA
nombre de jacks/coupleurs - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032241515
Réf. Sonepar
00233224151
Réf. Fournisseur
DN-91516S
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté au nombre de jacks/coupleurs
16
catégorie
5E
type de connecteur
RJ45 8(8)
type de connexion
LSA
nombre de jacks/coupleurs
16
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
couleur
gris
largeur
482 mm
hauteur
44 mm
profondeur
109 mm
numéro RAL
7035
CAT 5e, Class D blindé, 16-port RJ45, LSA, 1U