![Assmann Electronic - Audio extension cable, stereo 3.5mm 1.50m, CCS, 2x0.10-10, blinde, M-F, noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/233/AK510200015S_4016032325376_Front_1_RGB.jpg?ts=1704846830709)
Assmann Electronic - Audio extension cable, stereo 3.5mm 1.50m, CCS, 2x0.10-10, blinde, M-F, noir
![ASSMANN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00233.gif?ts=1646344049266&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.5 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032325376
Réf. Sonepar
00233222705
Réf. Fournisseur
AK-510200-015-S
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
longueur
1.5 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
douille
type de connecteur raccordement 1
jack 3,5 mm
type de connecteur raccordement 2
jack 3,5 mm
Audio extension cable, stereo 3.5mm 1.50m, CCS, 2x0.10-10, blindé, M-F, noir