Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aspen Pump - MINI AQUA Déconnectable

Aspen Pump - MINI AQUA Déconnectable

ASPEN PUMPS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 28 mm

  • profondeur - 28 mm

  • poids - 0.18 kg

  • niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C) - 21 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5060144980434

Réf. Sonepar

01474001900

Réf. Fournisseur

FP2406/2

Réf. Commerciale

Aspen Pump

largeur

165 mm

hauteur

28 mm

profondeur

28 mm

poids

0.18 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

21 dB

MINI AQUA Déconnectable