![Aspen Pump - Coffret de protection 4P 40A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1474/AX6003-2.jpg?ts=1704847989384)
Aspen Pump - Coffret de protection 4P 40A
![ASPEN PUMPS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01474.gif?ts=1646344049299&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
nombre de pôles - 4
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Oui
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5060144940926
Réf. Sonepar
01474000441
Réf. Fournisseur
AX6003/2
Réf. Commerciale
Aspen Pump
courant permanent nominal (Iu)
40 A
nombre de pôles
4
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
40 A
finition de l'inverseur
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
380 V
commande motorisée en option
Oui
déclencheur voltmétrique en option
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
verrouillable
Non
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
Coffret de protection 4P 40A