![Artemide - SPIKE RGB 78 IP65 40 ALL.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/128/ARMNL50031ELC002.jpg?ts=1704845025278)
Artemide - SPIKE RGB 78 IP65 40 ALL.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
adapté à un montage en applique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007764
Réf. Fournisseur
NL5003140C002
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière
RGB
avec grilles d'aération
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
valeur de papillotement Pst LM
78
adapté à un montage au plafond
Oui
classe de protection
III
largeur
35 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
transformateur électronique
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
780 mm
hauteur/profondeur
42 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
24...24 V
SPIKE RGB 78 IP65 40° ALL.