![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/64101-ARNOULD.jpg?ts=1714082951598)
Arnould - VV 10A X 50 QTES ESP.EVOL BLC
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625001924
Réf. Sonepar
00012064101
Réf. Fournisseur
64101
Réf. Commerciale
Arnould
type de commande
bascule/bouton
couleur
blanc
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
numéro RAL (équivalent)
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
33.5 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
orientation
nombre de modules (construction modulaire)
1
sans halogène
Oui
type de connexion
autre
voyant
optionnel
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
LED interchangeable
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
VV 10A X 50 QTES ESP.EVOL BLC