![Arnould - VAR UNIV 2 FILS 230V ESP.EV BL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/64095-ARNOULD.jpg?ts=1714082926120)
Arnould - VAR UNIV 2 FILS 230V ESP.EV BL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
type de commande - bouton-poussoir
couleur - blanc
sans halogène - Oui
type de connexion - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625001818
Réf. Sonepar
00012064095
Réf. Fournisseur
64095
Réf. Commerciale
Arnould
type de charge
universel
type de commande
bouton-poussoir
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
autre
fréquence
0...0 Hz
qualité du matériau
thermoplastique
mode de pose
support de module
composition
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
cablage en série
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
0...0 V
tension de commande
0...0 V
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
33.5 mm
contrôle d'app via Bluetooth
Non
Arnould - Variateur toutes lampes 2 fils Espace Evolution - Blanc