Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Arnould - PRISE TELEPHONE ESP.EVOL BLC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 3

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • type de connecteur - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625000194

Réf. Sonepar

00012064040

Réf. Fournisseur

64040

Réf. Commerciale

Arnould

catégorie

3

couleur

blanc

direction de sortie

droit

type de connecteur

autre

indice de protection (IP)

IP20

montage encastré

Oui

code couleur

Non

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

avec zone de texte

Non

apparent

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec résistance terminale

Non

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

8

numéro RAL

9003

type de connexion

autre

encastrement de canal

Non

type de fixation

à clipser

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

raccordement de mise à la terre séparé

Oui

codage mécanique

Non

Arnould - Prise téléphone 8 plots Espace Evolution - Blanc