Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Arnould - PRISE SOL 2X2P+T CARRE IB

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - chrome

  • modèle - broche de contact de protection

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620482780

Réf. Sonepar

00012048278

Réf. Fournisseur

48278

Réf. Commerciale

Arnould

nombre d'unités

2

mode de pose

encastré

couleur

chrome

modèle

broche de contact de protection

courant nominal

16 A

tension nominale

250 V

sans halogène

Oui

couvercle

plaque totale

verrouillable

Non

avec volet de protection

Oui

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

autre

avec eclips / protection enfant

Oui

fréquence

0...0 Hz

Avec dispositif on/off

Non

porte-étiquette

Non

mécanisme d'éjection

Non

qualité du matériau

acier inoxydable

prise inclinée ou inclinable

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

encastrement isolé

Non

matériau

métal

type de fixation

fixation avec vis

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

transparent

Non

finition de la surface

mat

avec microfusible

Non

repiquage possible

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

largeur d'appareil

172 mm

hauteur d'appareil

86 mm

profondeur d'appareil

41 mm

nombre de prises commutables

0

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

PRISE SOL 2X2P+T CARRE IB