![Arnould - PRISE SOL 2P+T 16A RONDE IB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/48280.jpg?ts=1714082923461)
Arnould - PRISE SOL 2P+T 16A RONDE IB
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - chrome
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620482803
Réf. Sonepar
00012048280
Réf. Fournisseur
48280
Réf. Commerciale
Arnould
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
chrome
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
plaque totale
verrouillable
Non
avec volet de protection
Oui
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
autre
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
0...0 Hz
Avec dispositif on/off
Non
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
acier inoxydable
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
métal
type de fixation
fixation avec vis
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
largeur d'appareil
90 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
41 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
PRISE SOL 2P+T 16A RONDE IB