Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Arnould - PRISE RJ45 CAT6A STP 10G EE BL

Arnould - PRISE RJ45 CAT6A STP 10G EE BL

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • type de connexion - autre

  • blindé - Oui

  • catégorie - 6

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625000163

Réf. Sonepar

00012064028

Réf. Fournisseur

64028

Réf. Commerciale

Arnould

modèle

jack

type de connexion

autre

blindé

Oui

catégorie

6

type de connecteur

RJ45 8(8)

plage AWG

0...0

outil spécial requis

Non

couleur

blanc

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

PRISE RJ45 CAT6A STP 10G EE BL