![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/64026-ARNOULD.jpg?ts=1714082916521)
Arnould - Prise RJ 45 Cat. 6 STP (Grade 3) - Espace Evolution - Blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
type de connexion - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625000132
Réf. Sonepar
00012064026
Réf. Fournisseur
64026
Réf. Commerciale
Arnould
couleur
blanc
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
type de connexion
autre
Arnould - Prise RJ45 catégorie6 STP ( Grade 3 ) Espace Evolution - Blanc